Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 9BGP08 Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8, M EN 388:2016 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615705-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     9BGP08
EAN/GTIN:
     4260625443156
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kunzer 9BGP08 Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8,M EN 388:2016 1 Paar

Arbeitshandschuh BIT GRIP PRO

Atmungsaktiv

Etwas festerer, atmungsaktiver Montagehandschuh nach EN388:2016 (Norm für mechanischen Schutz). Der Bit Grip Pro ist ein stabiler und dabei trotzdem hochflexibler Schutzhandschuh, der trotz optimalem Schutz auch feinmechanische Arbeiten ermöglicht. Er besteht aus den Materialien Nylon und Elastan und verfügt über eine leichte, griffige Nitrilschaumbeschichtung.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388:2016 · Größe (Handschuhe): 8,M · Material (Handfläche): Elasthan · Material (Handrücken): Nylon · Weitere technische Daten: EN 388:2016 4121X

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Marke:
Kunzer
Material (Handrücken):
Nylon
Material (Handfläche):
Elasthan
Größe (Handschuhe):
8 | M
EN Norm:
EN 388:2016
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 5,51*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 5,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.