Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol RF Adaptor Kit Zubehör Kit 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615598-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     RF Adaptor Kit
EAN/GTIN:
     6973332405871
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
adapter sma
Rigol RF Adaptor Kit Zubehör Kit HF Adapter Kit 1 Set

HF Adapter Kit

Rigol HF Adaptor Kit.

Technische Daten:
kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
BN(F)-N(F) Adapter (1 Stk.)
N(M)-N(M) Adapter (1 Stk.)
N(M)-SMA(F) Adapter (2 Stk.)
N(M)-BNC(F) Adapter (2 Stk.)
SMA(F)-SMA(F) Adapter (1 Stk.)
SMA(M)-SMA(M) Adapter ( 1 Stk.)
BNC T Type Adapter ( 1 Stk.)
50 Ω SMA Abschluss (1 Stk.)
50 Ω BNC Impedance Adapter (1 Stk.)

Systemvoraussetzungen:
Für alle RIGOL Spektrum Analysatoren

Weitere Informationen:
Marke:
Rigol
Typ (Hersteller-Typ):
RF Adaptor Kit
Produkt-Art:
Zubehör Kit
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rigol, RF Adaptor Kit, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 304,17*
€ 352,05*
Frei Haus
ab € 295,39*
€ 352,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,05*
€ 418,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,91*
€ 418,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,95*
€ 402,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,98*
€ 392,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,17*
€ 361,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.