Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rigol PVP3150 Tastkopf 150 MHz 1:1, 10:1 300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615537-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     PVP3150
EAN/GTIN:
     6973332406083
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
rigol tastkopf
Rigol PVP3150 Tastkopf 150 MHz 1:1,10:1 300 V

Passiver Tastkopf 150 MHz, hohe Impedanz bei 10:1, 1:1

1:1,10:1
Bandbreite 150 MHz

Passiver Tastkopf mit einer Bandbreite von 150 MHz und einer hohen Impedanz bei 10:1 und 1:1.

Technische Daten:
Anstiegszeit: 2.3 ns · Bandbreite: 150 MHz · Eingangs-Kapazität: 10 pF · Kabellänge: 1.2 m · Nennspannung: 300 V · Teilerverhältnis (LOV): 1:1,10:1 · Typ: passiv · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Systemvoraussetzungen:
Für die RIGOL Oszilloskop Modelle DS1054Z, DS1074Z Plus, DS1074Z-S Plus, DS1104Z Plus. DS1104Z-S Plus, DS1102Z-E

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.2 m
Marke:
Rigol
Teilerverhältnis (LOV):
1:1 | 10:1
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Nennspannung:
300 V
Bandbreite:
150 MHz
Anstiegszeit:
2.3 ns
Eingangs-Kapazität:
10 pF
Typ:
passiv
Produkt-Art:
Tastkopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rigol, PVP3150
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 51,67*
€ 4,00*
ab € 38,71*
€ 51,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.