Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 605533 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 0.25 m Blau vergoldete Steckkontakte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614851-BP
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     605533
EAN/GTIN:
     4015867165577
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Equip 605533 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 0.25 m Blau vergoldete Steckkontakte 1 St.

Equip 605533 Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)

Ausstattung:
Equip 605533 · Kabellänge: 0,25 m · Kabelstandard: Cat6 · Kabelschirmung: S/FTP (S-STP) · Anschluss 1: RJ-45 · Anschluss 2: RJ-45 · Beschichtung Steckerkontakte: Gold

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabellänge: 0.25 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.25 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Marke:
Equip
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
AWG:
26
Produkt-Art:
Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel s-ftp kat. 6 blau, patch kabel, patch-kabel sftp, Equip, 605533, ethernetkabel, patchkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 0,73*
€ 1,21*
Lager 102
160
1
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,90*
3
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 2,99*
1
€ 3,50*
ab € 10,66*
€ 15,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.