Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 605532 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 3.00 m Blau vergoldete Steckkontakte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614850-BP
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     605532
EAN/GTIN:
     4015867107331
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Equip 605532 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 3.00 m Blau vergoldete Steckkontakte 1 St.

Equip 605532 Netzwerkkabel Blau 3 m Cat6 S/FTP (S-STP)

Ausstattung:
Equip 605532 · Kabellänge: 3 m · Kabelstandard: Cat6 · Kabelschirmung: S/FTP (S-STP) · Anschluss 1: RJ-45 · Anschluss 2: RJ-45 · Beschichtung Steckerkontakte: Gold

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabellänge: 3.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Marke:
Equip
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
AWG:
26
Produkt-Art:
Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel s-ftp kat. 6 blau, patch kabel, patch-kabel sftp, Equip, 605532, ethernetkabel, patchkabel, Netzwerk Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,99*
€ 3,16*
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 5,25*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 5,53*
5 Tage
1532
€ 1,00*
ab € 8,78*
€ 12,66*
€ 3,50*
ab € 11,91*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.