Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 075914 DC-Steckverbinder DC-Hohlstecker - DC-Kupplung 2.1 mm 5.5 mm 2.1 mm 2 m 1 St. Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2614726-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
LWL-Kupplung
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
BKL Electronic 075914 DC-Steckverbinder DC-Hohlstecker - DC-Kupplung 2.1 mm 5.5 mm 2.1 mm 2 m 1 St. Single

24-VDC Series 7A DC-Anschlusskabel

4-und-12-Federkontakt

Hohe Belastbarkeit, beste Kontaktierung und Steckfestigkeit.

Ausstattung:
Rundkabel schwarz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Stecken · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DC-Hohlstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DC-Kupplung · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 2.1 mm · Kabellänge: 2 m · Kontaktmaterial: Vernickelt · Leitungs-Querschnitt: 0.5 mm² · Nennspannung: 24 V/DC · Nennstrom: 7 A · Schaft-Länge: 9.5 mm · Steckverbinder-Bauform: gerade · Stift-Ø: 2.1 mm · Verpackungsart (Bauteile): Single · Öffnungs-Ø: 5.5 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DC-Hohlstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DC-Kupplung
Marke:
BKL Electronic
Innen-Durchmesser:
2.1 mm
Öffnungs-Ø:
5.5 mm
Anschluss (Bauelemente):
Stecken
Verpackungsart (Bauteile):
Single
Herst.-Teilenr.:
075914
Typ (Hersteller-Typ):
075914
Nennstrom:
7 A
Nennspannung:
24 V/DC
Stift-Ø:
2.1 mm
Steckverbinder-Bauform:
gerade
Leitungs-Querschnitt:
0.5 mm²
Schaft-Länge:
9.5 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DC-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: lwl-kupplung st, 2050008469796, BKL Electronic, 075914, Niedervoltstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 8,74*
€ 6,90*
ab € 6,07*
€ 8,76*
Lager 102
130
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 12,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.