Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 500A Starthilfekabel 50 mm² Aluminium (kupferbeschichtet) 5 m mit Kunststoffzangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613286-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     OSC500A
EAN/GTIN:
     4062172220996
Suchbegriffe:
Starter
Starterkabel
Starthilfekabel
starthilfekabel 50 mm² 5 m
OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 500A Starthilfekabel 50 mm² Aluminium (kupferbeschichtet) 5 m mit Kunststoffzangen

Starthilfekabel OSC500A

Bis zu 1200A Spitzenstromstärke
Bis zu 9,5 Liter
600A Dauerstromstärke
Isolierte Klemmen

Mit einer Reihe von OSRAM Starthilfekabeln steht Motorrad, PKW, NKW Und LKW-Fahrern und Fahrerinnen jetzt eine schnelle und unkomplizierte Lösung zur Verfügung, um die Batterieleistung schnell zwischen einem Geber- und einem Empfängerfahrzeug zu übertragen und dadurch wieder fahrbereit zu werden.
Das OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 1200A ist ein hochwertiges Starterkabel, welches für den beruflichen und privaten Gebrauch entwickelt wurde. Die Kabel bestehen aus kupferbeschichtetem Aluminium was den Widerstand des Kabels reduziert und eine konstante und effektive Übertragung der Ladung ermöglicht. Das Starthilfekabel hat eine Länge von 5 Metern bei einer Querschnittsfläche von 50mm². Dank der Länge und der Querschnittsfläche ist es möglich, Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren mit bis zu 9,5 Litern Hubraum zu starten, da eine Spitzenstromstärke von bis zu 1200A erreicht werden kann, gleichzeitig ist eine Dauerstromstärke von 600A gegeben. Es ist für Spannungen von 12V und 24V geeignet. Um einem hohen Verschleiß vorzubeugen ist das OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 1200A mit flexiblem und gleichzeitig widerstandsfähigem PVC ummantelt, die isolierten Griffe und die isolierten Klemmen sorgen für zusätzliche Sicherheit und Haltbarkeit. Durch die unterschiedliche Farbgebung der Kabel und der Griffe an den Klemmen verringert sich die Verwechslungsgefahr des Plus- und Minuspoles und somit auch die Gefahr eines falschen Anschlusses an die Batterie. Durch die im Lieferumfang enthaltene Aufbewahrungstasche können die Kabel schonend und platzsparend verstaut werden, praktischerweise ist die Bedienungsanleitung auf der Rückseite der Aufbewahrungstasche mit angebracht und so schnell zu Hand. OSRAM gewährt auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie (genaue Bedingungen unter osram.de/am-garantie).

Ausstattung:
Bis zu 1200A Spitzenstromstärke: Zur Übertragung des Ladestroms, um auch nahezu vollständig entladene Batterien zu starten
Bis zu 9,5 Liter: Geeignet zum Starten von Fahrzeugen mit einem Benzin- oder Dieselmotor mit bis zu 9,5L Hubraum
600A Dauerstromstärke: Für eine kontinuierliche Stromübertragung und zum Schutz vor Überhitzung ist eine Dauerstromstärke von 600A gegeben
Kabel aus kupferbeschichtetem Aluminium mit isolierten Klemmen, Griffen und Kabeln

Technische Daten:
Geeignet für Benzin-Motoren bis: 9500 cm³ · Geeignet für Diesel-Motoren bis: 9500 cm³ · Kabellänge: 5 m · Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von: 45 mm² · Material: Aluminium (kupferbeschichtet) · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 340 mm · Querschnitt (num): 50 mm² · Spannung (Details): 12&24 V · Starthilfekabel-Besonderheiten: mit Kunststoffzangen

Weitere Informationen:
Leitwert entspricht dem Querschnitt eines Kupferkabels von:
45 mm²
Kabellänge:
5 m
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
340 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Geeignet für Diesel-Motoren bis:
9500 cm³
Geeignet für Benzin-Motoren bis:
9500 cm³
Marke:
OSRAM
Starthilfekabel-Besonderheiten:
mit Kunststoffzangen
Material:
Aluminium (kupferbeschichtet)
Querschnitt (num):
50 mm²
Spannung (Details):
12&24 V
Produkt-Art:
Starthilfekabel
Weitere Suchbegriffe: starter osram, starter, OSRAM, OSC500A, BATTERYstart STARTER CABLE 500A, Überbrücken, Überbrückungskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,42*
€ 67,80*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 50,47*
€ 68,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.