Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIKMICRO HM-B201-MACRO HM-B201-MACRO Kamera Objektiv Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör) Hikmicro Produktabmessung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613266-BP
Hersteller:
     HIKMICRO
Herst.-Nr.:
     HM-B201-MACRO
EAN/GTIN:
     6974004641313
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
HIKMICRO HM-B201-MACRO Kamera Objektiv Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör) Hikmicro Produktabmessung, Breite 25 mm Produktabmessung, Höhe 65 mm

MACRO Objektiv Kamera B-Serie

Hohe Genauigkeit
Kleine Details sind deutlich sichtbar
Einfache Installation

Sie erhalten ein unglaublich detailliertes Bild von sehr kleinen Objekten, so dass Sie einen Einblick in die Wärmeentwicklung gewinnen können. Hikmicro Macro Kamera Objektiv B-Serie für HM-TP51-3AXF/W-B1L & HM-TP52-3AQF/W-B20.

Technische Daten:
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Hikmicro · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 51.4 mm · Weitere technische Daten: Sichtfeld: 36° x 28°
IFOV: 2.55 mrad
Vergrößerung: 0.12x
Gewicht: 14g

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 51.4 x 25 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
51.4 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
HIKMICRO
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
Hikmicro
Produkt-Art:
Kamera Objektiv
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, makro-objektiv, HIKMICRO, HM-B201-MACRO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,37*
€ 119,62*
€ 5,90*
ab € 93,08*
€ 119,64*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,17*
€ 121,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.