Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sangean WFR-28BT Internet Tischradio DAB+, FM WLAN, Bluetooth®, AUX Akku-Ladefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613050-BP
Hersteller:
     Sangean
Herst.-Nr.:
     A500493
EAN/GTIN:
     4711317996967
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
Sangean WFR-28BT Internet Tischradio DAB+,FM WLAN,Bluetooth®,AUX Akku-Ladefunktion,Spotify Dunkelblau

Sangean WFR-228BT Internet-Tischradio, Dark Blue

Hochauflösendes 2,4"-TFT-LCD-Farbdisplay
Internet-Radio (über 15.000 Sender)
15 Senderspeicherplätze (5 iRadio/5 DAB+/5 FM)
Informationsanzeige für Servicedaten
Eingebautes Bluetooth mit AVRCP
Steuerung von Spotify Connect Musik-Streaming über die Spotify APP oder die UNDOK™ APP
Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik mit der UNDOK™ App* über Ihr Smartphone oder Tablet

WFR-28BT, ein ultrakompaktes, tragbares Internetradio, das alle Arten von Titeln von verschiedenen Plattformen wiedergibt. Es liefert einen Klang, der über seine Größe hinausgeht und den Zuhörern ein solides Hörerlebnis bietet. Die externe Teleskopantenne sorgt für den besten UKW- und DAB+-Empfang. Das Internetradio und die Netzwerkmusik des WFR-28BT bieten über 15.000 Internetstationen weltweit, einschließlich der Streaming-Funktion für Ihre Wiedergabelisten auf Spotify. Und das ist noch nicht alles, denn Ihre Lieblingssongs können auch über eine Bluetooth-Verbindung gestreamt werden, wann und wo immer Sie sind.

Ausstattung:
EQ: Flach/Jazz/Rock/Film/Klassik/Pop/Neuheiten/Mein EQ (individuelle Bass- und Höhenregelung)
2 Alarm-Timer nach DAB/FM/Internetradio/Buzzer
Einschlaf-Timer
Snooze
Spielt mit wiederaufladbaren Batterien und Trockenbatterien
Eingebautes Batterieladegerät
Menüauswahl für die wichtigsten Funktionen
Netzwerk-Musikplayer
Suche nach Land/Genre/Meine Lieblingsradios
Unterstützung Dual-Frequenz 5G / 2.4GHz Wi-Fi Router
Eingebaute Wi-Fi Dual-Band 5G / 2.4GHz Antenne
E/A-Anschlüsse: DC-In/AUX-In/Line-Out/Kopfhörer/USB-Buchsen

Technische Daten:
Funktionen (HiFi): WLAN,Bluetooth®,AUX · Gewicht: 851 g · Herstellerfarbe: Dunkelblau · HiFi-Besonderheiten: Akku-Ladefunktion,Spotify · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 237 mm · Produktabmessung, Höhe: 138 mm · Produktabmessung, Tiefe: 62 mm · Radio Tuner: DAB+,FM · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Audio-Line-out,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Audio-Line-in,USB · Senderspeicher (Details): 5/5/5 · Strom-Versorgung: Netzteil (enthalten),4x Mono-Batterie D (optional) · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben,batteriebetrieben

Lieferumfang:
Netzteil (9.0 V/1.2 A)

Hinweis:
Digitalradio DAB+
- Die bundesweiten Digitalradio-Programme werden aktuell (Stand März 2015) über ein Sendernetz von 55 Standorten verbreitet. Derzeit plant die Media Broadcast mit den Radioveranstaltern der bundesweiten Programme (Kanal 5C) den weiteren Sendernetzausbau für die nächsten Jahre.
- Die regionalen, öffentlich-rechtlichen oder privaten Digitalradio-Angebote werden über eigene Netze verbreitet, welche nichts mit der Empfangssituation der bundesweiten Sender gemein haben. Regionale Programme sind an die Bundesländer gebunden, so sind z. B. die Programme des BR nur in Bayern zu hören. Das ist gesetzlich geregelt. In Grenzgebieten zwischen Bundesländern ist es natürlich möglich, dass Programme aus dem Nachbarbundesland empfangen werden können.
- Digitalradio in der Schweiz: DAB+ (T-DAB) befindet sich im Endausbau und umfasst sprachnationale sowie regionale Ensembles, welche von der SRG, von Swiss MediaCast (SMC), Romandie Médias SA (RMS) und Limus-Digris angeboten werden.

DAB+ endlich für ganz Österreich
Mit dem neuen digitalen Hörfunkstandard DAB+ und neuen bundesweiten Radioangeboten in Österreich schließt sich auf der europäischen Radio-Landkarte ein weißer Fleck in der DACH-Region. Geplant ist, zwischen 28. Mai 2019 und September 2020 etappenweise immer mehr Sendestationen in Betrieb zu setzen, damit innerhalb der nächsten 2 Jahre bereits knapp 83% der österreichischen Bevölkerung in den Genuss von digitalem terrestrischen Radio mit vielfältigen neuen Programmangeboten kommen wird.

* Die UNDOK™ App ist für Android und iOS verfügbar. Mit unserer voll funktionsfähigen UNDOK™ App können Sie Ihr Gerät ganz einfach über Ihr Smartphone oder Tablet steuern und Ihre Lieblingsmusik oder -sender streamen. Laden Sie die kostenlose UNDOK™ App einfach aus dem Apple iTunes App Store oder dem Android Google Play Store herunter und installieren Sie sie, um Ihre Musik jetzt zu steuern.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 237 x 138 x 62 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Produktabmessung, Tiefe:
62 mm
Produktabmessung, Höhe:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
237 mm
Marke:
Sangean
HiFi-Besonderheiten:
Akku-Ladefunktion | Spotify
Funktionen (HiFi):
WLAN | Bluetooth® | AUX
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Audio-Line-in | USB
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Audio-Line-out | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Strom-Versorgung:
Netzteil (enthalten) | 4x Mono-Batterie D (optional)
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben | batteriebetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Senderspeicher (Details):
5/5/5
Radio Tuner:
DAB+ | FM
Gewicht:
851 g
Produkt-Art:
Internet Tischradio
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Radio, sangean radio, smarthome radio, Sangean, A500493, WFR-28BT, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,56*
€ 202,19*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 166,86*
€ 202,20*
€ 3,50*
ab € 177,75*
€ 214,64*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 198,28*
€ 239,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,04*
€ 284,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,35*
€ 259,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.