Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools for Electronics ESD-Handling-Set Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2595701-BP
Herst.-Nr.:
     9-361-A
EAN/GTIN:
     4250838528917
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Bernstein Tools ESD-Handling-Set Grau

ESD Handling Set 6-tlg Matte grau (900x610x2) Armband 2 Kabel 2 Erdungsstecker

Produkte entsprechen den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1. Technische Daten der Matte: Abrieb (Belastung: 5N) 130 mm³, Härte 78 Shore A, Eindruckversuch 0,1 mm, Lichtreflexionsgrad 19% - 29%, Temperatur Anwendungsbereich bis + 60°C. Verstellbares elastisches Handgelenkband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern, allergiefrei. Erfüllt die sicherheitstechnischen Anforderungen an Handgelenkerdung nach BGFE. Um eine ausreichende Isolierung zu gewährleisten darf das Armband nur trocken gelagert werden. Waschanleitung für das Armband: Standardmaschinenwäsche bis 30° C mit Color- und Feinwaschmittel, Trocknen bei niedriger Temperatur (schonend), Nicht bleichen. Kontakt mit säurehaltigen / alkalihaltigen Lösungsmitteln vermeiden. ESD Schutz bleibt für ca. 30 Waschgänge erhalten.

Ausstattung:
ESD sichere Schutz- und Arbeitsplatzauflage zum Löten und Bestücken
Ableitwiderstand 10^6 bis 10^7 Ohm (Rückseite leitfähig 10^3 bis 10^4 Ohm)
Oberseite platingrau, Rückseite schwarz aus elektrostatisch Ableitfähigem Synthese-Kautschuk
Mit 2 Druckknöpfen 10 mm für den Erdungsanschluss
Lötzinnfeste Arbeitsplatzauflage mit Profi Zubehör für Personenerdung
Hitzebeständig, abriebfest, kratzfest
Verschleißfest und Dauerelastisch, Halogen frei
Maße 900 x 610 x 2 mm
Gewicht 1472 g

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau

Lieferumfang:
9-361-0 ESD Erdungsmatte grau 900x610x2mm
9-341-1 ESD Kontaktarmband gelb
9-341-2 ESD Spiralkabel für Armband hochelastisch 2400mm gelb
9-344-1 ESD Erdungsleitung 1 MOhm, 1800mm 1DK 10mm und Öse 4mm
9-359-1 ESD Erdungsbaustein, Erdungsbox mit Kabel und 3 x 1 MOhm Anschluss
9-359-2 ESD Erdungsstecker 2x10mm und M5 Anschluss

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
ESD-Handling-Set
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Lötmatte, Silikon-Lötmatte, anti static band, Bernstein Tools for Electronics, 9-361-A, esd, esd schutz, entladung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,66*
€ 112,38*
Frei Haus
ab € 89,25*
€ 112,39*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 86,84*
€ 112,61*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 109,22*
€ 138,43*
€ 6,90*
ab € 103,44*
€ 138,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-361-0
€ 62,84*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-344-1
€ 6,95*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-359-2
€ 14,39*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-359-1
€ 14,52*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-341
€ 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.