| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2594298-BP Herst.-Nr.: V-165-1C25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Omron V-165-1C25 OM Snap Acting/Limit Switch
Omron V-165-1C25 Snap Acting/Limit Switch
Snap Acting/Limit Switch, SPDT, Momentary, 16A, 8VDC, 2.4mm, Quick Connect Terminal, Short Hinge Roller Lever Actuator, Panel Mount
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm · Betätigungsart: Rollenhebel · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Schaltspannung: 8 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 16 A · Verpackungsart (Bauteile): Bag
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Engineering Part No: | V1651C25R | Engineering Series No: | VN | Marke: | Omron | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 4.8 mm (3/16") | Kontaktart (LOV): | 1 Wechsler | Verpackungsart (Bauteile): | Bag | Betätigungsart: | Rollenhebel | Schaltstellung: | 1 x Ein/(Ein) | Typ (Hersteller-Typ): | V-165-1C25 | Schaltstrom (max.): | 16 A | Schaltspannung: | 8 V/DC | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Mikroschalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,31* | € 2,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,19* | € 3,43* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,86* | € 4,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|