Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron B3F-5050 Drucktaster 24 V/DC 0.05 A tastend 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2593305-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-5050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Kurzhubtaster Stößel
Microschalter
Omron B3F-5050 OM Keypad Switch

Omron B3F-5050 Keypad Switch

Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary-tactile, 0.05A, 24VDC, 1.76N, 6 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Through Hole-straight

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): THT · Betätigungskraft: 1.76 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Schaltspannung: 24 V/DC · Schaltstrom (max.): 0.05 A · Verpackungsart (Bauteile): Bag

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
B3F5050
Engineering Series No:
B3F4
Marke:
Omron
Anschluss (Bauelemente):
THT
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
B3F-5050
Betätigungskraft:
1.76 N
Schaltstrom (max.):
0.05 A
Schaltspannung:
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, Tastschalter, omron mikroschalter 24v, kurzhubtaster, kurzhubtaster omron, Omron, B3F-5050, switch, Taster, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,248*
€ 0,411*
100
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,74*
Lager 102
80
5
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,75*
1 Tag
468
5
€ 5,95*
ab € 0,4338*
€ 0,8073*
5
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.