Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron D3V-161-1C5 Mikroschalter 250 V/AC 16 A 1 x Ein/(Ein) 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2592077-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D3V-161-1C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Omron D3V-161-1C5 OM Snap Acting/Limit Switch

Omron D3V-161-1C5 Snap Acting/Limit Switch

Snap Acting/Limit Switch, SPDT, Momentary, 16A, 8VDC, 2.4mm, Quick Connect Terminal, Short Hinge Lever Actuator, Panel Mount

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Betätigungsart: Metallhebel gerade · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 16 A · Verpackungsart (Bauteile): Bag

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
D3V1611C5
Engineering Series No:
D3V
Marke:
Omron
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Betätigungsart:
Metallhebel gerade
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
D3V-161-1C5
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Mikroschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter omron d3v, ausschalter, ausschalter 16a, Omron, D3V-161-1C5, Minischalter, Minitaster
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,59*
1
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,60*
Lager 102
2
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
1 Tag
230
3
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 2,90*
1 Tag
136
1
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,04*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,29*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.