Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko Temperatursensor RTSM-M06-L050-K02 Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis +400 °C Fühlerbreite 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589168-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     RTSM-M06-L050-K02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Eintauchfühler
Tauchfühler
Temperaturmessumformer
Emko Temperatursensor Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis +400 °C Fühlerbreite 6 mm

Temperatursensor mit Tauchhülse und Kabelmantel aus Fieberglasgeflecht

Typ Pt100 Widerstandsthermometer
Messbereich -50°C bis +400 °C
Edelstahlhülse
3-Leiter
Edelstahlgeflecht

Tauchfühler Pt100 Widerstandsthermometer zur Messung der Temperatur in Gasen oder Flüssigkeiten. Die Edelstahlhülse schützt den Temperaturfühler ideal vor Umwelteinflüssen.

Technische Daten:
Fühler-Länge: 50 mm · Fühler-Typ: Pt100 · Fühlerbreite: 6 mm · Kabellänge: 2 m · Messbereich Temperatur (max.): +400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Sensor (Details): DIN/EN60751 Class ‘‘B’’ 1xPt-100 · Weitere technische Daten: Sensordurchmesser 6 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Messbereich Temperatur:
-50 bis +400 °C
Marke:
Emko
Fühler-Typ:
Pt100
Herst.-Teilenr.:
RTSM-M06-L050-K02
Typ (Hersteller-Typ):
RTSM
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Länge:
50 mm
Sensor (Details):
DIN/EN60751 Class ‘‘B’’ 1xPt-100
Fühlerbreite:
6 mm
Produkt-Art:
Temperatursensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, emko pt100, pt100, Emko, RTSM-M06-L050-K02, RTSM, Temperaturfühler, Temperatur-Fühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,52*
€ 35,32*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 35,33*
€ 3,50*
ab € 39,53*
€ 52,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.