Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ashampoo 81102 3D CAD 8 Architecture Vollversion, 1 Lizenz CAD-Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2585943-BP
Hersteller:
     Ashampoo
Herst.-Nr.:
     81102
EAN/GTIN:
     4251357811023
Suchbegriffe:
Konstruktion Gesamtübersicht
CAD Programm
CAD Programme
Konstruktionssoftware
Ashampoo 81102 3D CAD 8 Architecture Vollversion, 1 Lizenz CAD-Software

Ashampoo 3D CAD Architecture 8

Mehr als 650 neue 3D-Fensterläden, Jalousien, Heizungen, etc.
Neue Messvariante: Messen über Polygon mit Text
Türen in 3D geöffnet darstellen
Maße für Fenster und Türen in 2D-Draufsichten
Fundamentberechnung
Exakte Auswertung von Aushub und Flächen der Geländeelemente
SketchUp- und Collada-Unterstützung zum einfachen Import von Millionen 3D-Objekten

Planen und designen Sie Ihre Projekte direkt am PC
Mit Ashampoo 3D CAD Architecture 8 entwerfen Sie selbst das eigene Haus oder Ihre Traumwohnung – oder Sie ändern die Einrichtung und Deko! Schnell und unkompliziert erzielen Sie mit dem Schritt-für-Schritt-Assistent des Zeichenprogramms erste Ergebnisse. Der integrierte Projektassistent führt Sie sicher durch alle notwendigen Grundeinstellungen, auf der thematisch gegliederten Benutzeroberfläche finden sich auch Einsteiger schnell zurecht. So werfen Sie schon bald einen Blick auf Ihr realistisches 3D-Modell!

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 1 · Ausführung (allgemein): 3D CAD Architecture · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Sprachen: Deutsch · Version: 8

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Marke:
Ashampoo
Sprachen:
Deutsch
Lizenztyp:
Vollversion|ツ| 1 Lizenz
Ausführung (allgemein):
3D CAD Architecture
Anzahl Lizenzen:
1
Version:
8
Produkt-Art:
CAD-Software
Weitere Suchbegriffe: konstruktion gesamtübersicht, Ashampoo, 81102, 3D CAD 8 Architecture
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 25,47*
€ 35,09*
€ 4,00*
ab € 22,52*
€ 35,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.