Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik Industrienetzteil 15 A 360 W 24 V/DC Stabilisiert 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2584528-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SPS 360P-24 (24VDC
EAN/GTIN:
     4251125203463
Suchbegriffe:
Dehner Elektronik
SPS 360P-24 (24VDC
industrielle netzteile
industrielles netzteil
Dehner Elektronik Industrienetzteil 15 A 360 W 24 V/DC Stabilisiert 1 St.

Industrienetzteil Sunpower SPS 360P-24 Dehner Elektronik GmbH

Ausgangsspannung (max.) 24 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 15 A
Leistung 360 W

Hochwertiges Schaltnetzteil geeignet für Industrie-, IT- und Audio- Video-Anwendungen
Ausführung

Niedrige Betriebskosten durch hohe Energieeffizienz
Ausgangsspannung einstellbar ± 10%
Remote-Sense für Ausgangsspannung
Remote Control ON/OFF
Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller
Hohe Lebensdauer durch Einbau hochwertiger Bauteile, hohe MTBF-Rate
Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf
Weitbereichs-Spannungseingang (Wechselspannung und Gleichspannung)
Erhöhter Temperaturbereich bis 70 ºC mit Derating
Einsetzbar bis 5000 m ü.NN
Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltungstechnik
Keine Mindestlast erforderlich
Geprüft nach EN, UL, CB. International einsetzbar

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 15 A · Betriebstemperatur (max.): 50 °C · Betriebstemperatur (max.) (Derating): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC,375 V/DC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC,120 V/DC · Gewicht: 730 g · Leistung: 360 W · MTBF: 144000 h · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · PFC: Ja · Produktabmessung, Breite: 99 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 198 mm · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Anzahl Ausgangsspannungen: 1 - Single
Applikation: Informationstechnik, Industrie
Ausgang Anschluss: Schraubklemme
Bauart: Gehäusenetzteil
Eingang Anschluss: Schraubklemme
Einsetzbar in Region: Europa, USA / Kanada
Schutzklasse: Schutzklasse I

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 198 x 99 x 38 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
198 mm
Produktabmessung, Breite:
99 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
15 A
Marke:
Dehner Elektronik
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
SPS 360P-24 (24VDC
MTBF:
144000 h
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC | 375 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC | 120 V/AC
Betriebstemperatur (max.):
50 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-20 °C
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
70 °C
Ausgangsstrom (max.):
15 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
360 W
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
PFC:
Ja
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
730 g
Produkt-Art:
Industrienetzteil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: industrielle netzgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,78*
€ 186,05*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 147,38*
€ 186,06*
€ 3,50*
ab € 153,07*
€ 192,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.