Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 2111T002 Schleifschwamm-Set 9 Stück (Körnung 60, 100, 180) 9 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583924-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2111T002
EAN/GTIN:
     4260732280293
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm k100
schleifschwamm
schleifschwamm körnung 180
Quadrios 2111T002 Schleifschwamm-Set 9 Stück (Körnung 60, 100, 180) 9 St.

Schleifschwamm-Set 9 Stück (Körnung 60, 100, 180)

Qualitätsprodukt Made-in-Europe – optimal für jegliche Anwendungen bei denen es auf Haltbarkeit und Zuverlässigkeit ankommt
Bei der Bearbeitung von Fälzen, Kanten, Flächen und Radien spielen die stabile Körnung ihre Vorteile optimal aus.
Hochwertig, die stabile Körnung aus Aluoxid sitzt auf einem strapazierfähigen Corpus aus Polyurethan-Schaumstoff und bietet so eine erhöhte Haltbarkeit gegenüber Standard-Produkten
Optimal für Bau, Reparatur, Tischlereien, Schreinereien, Arbeiten an Rümpfen und Spachtel, Metalle, Leder, Composite-Materialien, Haushalt, Bastler, Handwerker, Häuslebauer, Modellbau, Möbel, Außendienst usw.

Dieses Set aus Schleifschwämmen in 3 gängigen Körnungen zu jeweils 3 Stück ist besonders für Bastler, Bau, Reparatur, Tischlereien, Schreinereien, Arbeiten an Rümpfen und Spachtel, Haushalt, Handwerker, Häuslebauer, Modellbau, Möbel, Außendienst usw. geeignet. Sichergestellt ist, für jede denkbare Standard-Anwendung den passenden Schleifblock parat zu haben, um bspw. Ausbesserungsarbeiten, Sanierung, Reparatur oder Verschönerung mit einem hochwertigen Werkzeug vollziehen zu können. Dabei funktionieren die Schleifklötze mit fast allen geeigneten Materialien wie verschiedene Holz-Arten, Spachtelmasse, Lacke und Farben, Kunststoffe, Metalle (je nach Anwendung), Leder, Composite-Materialien usw., und kommen auch in schwer zugängliche Areale, die für Schleifmaschinen, Schleifpapierklötze etc. nicht erreichbar sind. Auch optimal für kleinere Flächen/Arbeiten geeignet!
Die Haltbarkeit ist gewöhnlichem Schleifpapier und Standard-Produkten deutlich überlegen, die mechanische Bindung erfolgt durch ein spezielles Kunstharz, was in Verbindung mit den Schleifkörnern und dem elastischen PU-Körper eine optimale Zusammenstellung bildet. Durch die Elastizität kommen die Schwämme auch besser in Rundungen, Ecken und schwer zugängliche Stellen – und halten auch länger! Sie lassen sich trocken und Nass reinigen und haben – abhängig von der Applikation – eine deutlich erhöhte Lebensdauer.

Technische Daten:
Gewicht: 20 g · Körnung: 60,100,180 · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Lieferumfang:
3 x Schleifschwamm „Fein-Sehr Fein“ 180er Körnung (Schliffbild ca. P320)
3 x Schleifschwamm „Mittel-Fein“ 100er Körnung (Schliffbild ca. P220)
3 x Schleifschwamm „Grob-Medium“ 60er Körnung (Schliffbild ca. P150)

Weitere Informationen:
Inhalt:
9 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 70 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Quadrios
Körnung:
60 | 100 | 180
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Schleifschwamm-Set
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 2111T002
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 15,83*
Lager 102
53
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 15,85*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,67*
€ 35,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Packung
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 1,18112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.