Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PLS-220S Plattformwaage Wägebereich (max.) 200 kg Ablesbarkeit 50 g batteriebetrieben, netzbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2574175-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12870875
EAN/GTIN:
     4064161213873
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage 300kg/50g
VOLTCRAFT PLS-220S Plattformwaage Wägebereich (max.) 200 kg Ablesbarkeit 50 g batteriebetrieben,netzbetrieben Edelstahl

PLS-200 Plattformwaage

Verwiegung bis 200 kg
Auflösung: 50 g
Stückzählung
Großes LC-Display mit blauem Hintergrund und verlängerbarem Kabel
Einfaches und praktisches Verstauen des Displays im Gerät zur Lagerung und Transport
Wiegeplattform 305 x 390 mm aus Edelstahl

Wiegen und Zählen bis 200 kg
Die Voltcraft PLS-200 Plattformwaage wiegt und zählt Objekte bis 200 kg. In den Maßeinheiten Kg, lb und lb:oz können Gegenstände nicht nur auf 50 Gramm genau gewogen, sondern mittels voreingestellter Parameter auch gezählt werden. Sehr praktisch ist dabei die Tarierungsfunktion, mit der das Gewicht eines Behälters beim Wiege- oder Zählvorgang nicht einbezogen wird.

Bedienungsfreundlich und übersichtlich
Die 388 x 305 mm große Wiegeplattform bietet auch für sperrige Objekte ausreichend Platz und das LC-Display ist über ein verlängerbares Kabel mit der Waage verbunden, um in jeder Situation die Messergebnisse bequem ablesen zu können. Beim Einschalten setzt sich die Waage automatisch auf null und bei längerer Untätigkeit schaltet sie sich selbsttätig ab.
Das Display lässt sich zur Lagerung und für den Transport einfach und praktisch im Gerät verstauen.

Batterien, Netzteil und Bedienungsanleitung sind im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Wiege-, Zähl- und Tarierungsfunktionen
Maßeinheiten: Kg, lb, lb:oz
Größe der Wiegeplattform: 388 x 305 mm
LCD-Format: 104 x 31 mm
Automatische Nullsetzfunktion
Automatische Abschaltfunktion

Technische Daten:
Ablesbarkeit: 50 g · Gewicht: 2.85 kg · Herstellerfarbe: Edelstahl · Material Wiege-Platte: Edelstahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 388 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,netzbetrieben · Waagen-Besonderheiten: Stückzählung · Wägebereich (max.): 200 kg · Wägeplatte (Breite): 390 mm · Wägeplatte (Länge): 305 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Waage
4x AA Batterien
4x Gerätefuß
Netzteil
2x Schrauben
2x Dübel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 388 x 305 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
388 mm
Produktabmessung, Breite:
305 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe:
grau
Material Wiege-Platte:
Edelstahl
Waagen-Besonderheiten:
Stückzählung
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben | netzbetrieben
Typ (Hersteller-Typ):
PLS-220S
Wägeplatte (Länge):
305 mm
Ablesbarkeit:
50 g
Wägeplatte (Breite):
390 mm
Wägebereich (max.):
200 kg
Gewicht:
2.85 kg
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Plattformwaage
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, VOLTCRAFT, VC-12870875, PLS-220S, digitalwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,51*
€ 85,90*
Lager 102
265
Frei Haus
ab € 66,49*
€ 85,91*
€ 3,50*
ab € 77,68*
€ 98,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.