Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5145340 Steckdosenleiste Schwarz, Grün Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2572670-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5145340
EAN/GTIN:
     4064161215419
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Sygonix SY-5145340 Steckdosenleiste Schwarz,Grün Schutzkontakt 1 St.

Sygonix 4fach Außen-Steckdosenleiste

4 x Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzabdeckungen
Erhöhter Berührungsschutz
IP44

Die Sygonix 4fach Außen-Steckdosenleiste ohne Schalter ist mit 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzabdeckungen ausgestattet. Durch den IP44 Schutz ist sie für den Außenbereich geeignet.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz,Grün · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 324 mm · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz

Lieferumfang:
Steckdosenleiste,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grün
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
324 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz | grün
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
4
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
735
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 11,36*
€ 4,00*
ab € 8,31*
€ 12,21*
€ 3,50*
ab € 22,97*
€ 31,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.