Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHX SHX22HEAT101 Konvektor 2000 W 25 m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2567907-BP
Hersteller:
     SHX
Herst.-Nr.:
     SHX22HEAT101
EAN/GTIN:
     4064161216041
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Standkonvektor
Elektro-Wandheizer
SHX SHX22HEAT101 Konvektor 2000 W 25 m² Weiß

Schuss Konvektor-Heizung 2000W

Überhitzungsschutz
Timer-Funktion
LED-Anzeige
Wandmontage oder freistehend

Angenehme Konfektorewärme auf Knopfdruck
Freistehend oder an der Wand montiert, die Schuss 2000 W Stand-Konvektor-Heizung ist auf der übersichtlichen LED-Anzeige komfortabel bedienbar und bringt mit 2000 Watt Maximalleistung behagliche Wärme ins Büro oder in die eigenen vier Wände. Das Aluminium-Heizelement Typ X ermöglicht Raumtemperaturen von 5 bis 35 Grad Celsius. Für sicheren Betrieb sorgt ein Überhitzungsschutz. Und wer den Ein/Aus-Schalter nicht händisch bedienen möchte oder kann, programmiert einfach den Timer. Im Lieferumfang befindet sich alles, was für den Standbetrieb oder die Wandmontage nötig ist, inklusive der Installationsanleitung und einem Benutzerhandbuch.

Ausstattung:
Ein/Aus-Schalter
Leistung: 2000W
Temperaturbereich: 5-35°C
Aluminium-Heizelement Typ X
Überhitzungsschutz
Timer-Funktion
LED-Anzeige
Wandmontage oder freistehend

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Räume bis max.: 25 m² · Gewicht: 5.5 kg · Heizungsgeräte-Besonderheiten: Übertischarmatur,Timer,mit beleuchtetem LED-Display,Überhitzungsschutz · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 2000 W · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Produktabmessung, Länge: 860 mm · Zeitschaltuhr: Ja

Lieferumfang:
Konvektor-Heizgerät
2x Fußständer
Montagematerial
Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 860 x 80 x 400 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
400 mm
Produktabmessung, Länge:
860 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Marke:
SHX
Geeignet für Räume bis max.:
25 m²
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
Übertischarmatur | Timer | mit beleuchtetem LED-Display | Überhitzungsschutz
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
2000 W
Zeitschaltuhr:
Ja
Gewicht:
5.5 kg
Produkt-Art:
Konvektor
Weitere Suchbegriffe: Wandkonvektor, elektroheizkörper 2000w, elektroheizkörper, shx konvektor, SHX, SHX22HEAT101, Infrarotheizung, Elektroheizung, Heizlüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 62,57*
€ 80,70*
€ 4,00*
ab € 60,49*
€ 80,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.