Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q2 Power q2-1.300100-TH Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2564713-BP
Hersteller:
     Q2 Power
Herst.-Nr.:
     q2-1.300100-TH
EAN/GTIN:
     7640166325468
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Q2 Power q2-1.300100-TH Reiseadapter

Reiseadapter World "Combo" Welt nach CH & Schutzkontakt

Steckertyp: Typ 12, Frankreich, Schutzkontakt
Steckdosentyp: Typ 13, Frankreich, Schutzkontakt, England, Amerika, Italien, China, Australien
Spannung: 110 V (max. 1100 W) - 250 V (2500 W)
Kompatibel in über 150 Ländern

Der zweiteilige Reiseadapter Q2 Power World Adapter "Combo" ist die optimale Lösung für Reisende aus aller Welt, die in der Schweiz oder in Europa (Schutzkontakt) unterwegs sind. Ideal auch für Hotels oder Seminarveranstalter, die ihren Gästen die Möglichkeit bieten möchten, für die Dauer ihres Aufenthalts ihre mitgebrachten elektrischen Geräte zu verwenden. Mit dem World Adapter Combo sind Geräte aus über 150 Ländern in der Schweiz und Europa (Schutzkontakt) verwendbar. Selbst leistungsintensive Geräte wie Laptops oder Haartrockner können mit dem World Adapter "Combo" sicher betrieben werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 110 - 250 V · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: I,A,B,G,C,J,L,N,E,F · Netzstecker-Typ am Gerät: E,F,J,L,N · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Australien,China,Japan,Grossbritannien,Schweiz,Italien,Brasilien,Europa · Reiseziele - Land: Australien,China,Japan,Grossbritannien,Schweiz,Italien,Brasilien,Europa

Weitere Informationen:
Netzstecker-Typ am Gerät:
E | F | J | L | N
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
I | A | B | G | C | J | L | N
Betriebsspannung (Details):
110 - 250 V
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Australien, Brasilien, China, Europa, Grossbritannien, Italien, Japan, Schweiz
Reiseziel - Land:
Australien, Brasilien, China, Europa, Grossbritannien, Italien, Japan, Schweiz
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter, 07640166325468, Q2 Power, q2-1.300100-TH, Weltreisestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,88*
€ 26,77*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 26,79*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 28,74*
€ 38,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.