Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek USB-C® Adapter [1x USB-C® - 1x HDMI-Buchse]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2552223-BP
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008369
EAN/GTIN:
     8718164533693
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Marmitek USB-C® Adapter [1x USB-C® - 1x HDMI-Buchse]

Marmitek USB-C® zu HDMI Adapter

Marmitek USB-C® zu HDMI Adapter

Ausstattung:
Marmitek USB-C® zu HDMI Adapter

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabel-Anwendung: USB-C® · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Marke:
Marmitek
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C®
Farbe:
schwarz | grau
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB-C® | HDMI
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB-C® Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-c usb hdmi adapter, usb-c hdmi adapter, Marmitek, 25008369, USB-Adapter, USB Adapter, Adapter für USB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,79*
€ 22,16*
€ 4,00*
ab € 15,42*
€ 22,19*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 15,91*
€ 22,41*
€ 3,90*
ab € 17,94*
€ 24,89*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 28,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.