Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK HR-4/5AU-LF Spezial-Akku 4/5 A Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 2150 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-255169-BP
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     106458
EAN/GTIN:
     4042883064584
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
FDK HR-4/5AU-LF Spezial-Akku 4/5 A Z-Lötfahne NiMH 1.2 V 2150 mAh

FDK 4/5 A NiMH-Akku ZLF, HR-4/5AU-LF

Kapazität 2150 mAh
Inkl. Z-Lötfahne

Hochwertige Spezial-Akkus mit Z-Lötfahne für z.B. Akkupacks oder Industrielösungen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 4/5 A · Entladestrom (max.): 4.3 A · Gewicht: 35 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 2150 mAh · Ladestrom (max.): 2150 mA · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Ø: 17 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
4/5 A
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 17 mm x 43 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2150 mAh
Produktabmessung, Ø:
17 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
FDK
Ladestrom (max.):
2150 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Z-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
HR-4/5AU-LF
Entladestrom (max.):
4.3 A
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
35 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, 1,2 v industrieakku z-lötfahne, nimh akku, 1,2 v industrieakku, 4042883064584, FDK, 106458, HR-4/5AU-LF, Einbauakku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
€ 5,50*
ab € 4,72*
€ 7,01*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,23*
6 Tage
23
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.