Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec XW1E-BV502MR Not-Aus-Schalter 250 V 3 A 2 Öffner IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2544510-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XW1E-BV502MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Idec XW1E-BV502MR Not-Aus-Schalter 250 V 3 A 2 Öffner IP65 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Produktabmessung, Breite: 38.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.6 mm · Produktabmessung, Länge: 80.7 mm · Schaltspannung: 250 V · Schaltstrom (max.): 3 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80.7 x 38.6 x 38.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
38.6 mm
Produktabmessung, Länge:
80.7 mm
Produktabmessung, Breite:
38.6 mm
Marke:
Idec
Schutzart:
IP65
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
XW1E-BV502MR
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 35,60*
€ 48,12*
€ 4,00*
ab € 34,54*
€ 48,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.