Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International orca pockets 115.05/P-G Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 533 x 440 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2543149-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     115.05/P-G
EAN/GTIN:
     4031541747853
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
B & W International orca pockets 115.05/P-G Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 533 x 440 x 280 mm

B&W Werkzeugkoffer orca - tool.case HDPE.420.PT (115.05/P-G)

Werkzeugkoffer aus HPDE mit pockets
HDPE Material, hält stabil und schützt bei Stürzen
Trolley-Funktion mit Leichtlaufrollen und sogar einzeln auszuwechseln
Gasdruckfedern für leichtes Öffnen des Kofferdeckels
Zahlreiche Werkzeugtafeln
Magnetschalen für Kleinteile
TSA-Zahlenschloss für sichere Flugreisen
Individuell anpassbare Trennstege

Für Handwerker, die für Großes gerüstet sein wollen, die Raum zur Entfaltung wünschen und auf Qualitätsarbeit setzen, haben wir ein neues Produkt, eine neue Solution entwickelt. Beeindruckend groß und erstaunlich leicht zugleich. Mit maximaler Sicherheit für Ihre Werkzeuge. Mit höchstem Komfort für Ihre Arbeit.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 30 kg · Gewicht: 7600 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 500 mm · Innenmaß Höhe: 372 mm · Innenmaß Tiefe: 228 mm · Material: HDPE · Produktabmessung, Breite: 533 mm · Produktabmessung, Höhe: 440 mm · Produktabmessung, Tiefe: 280 mm · Volumen: 42 l · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Rollen,mit Zahlenschloss,ausziehbarer Griff

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 533 x 440 x 280 mm
Volumen:
42 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
280 mm
Produktabmessung, Höhe:
440 mm
Produktabmessung, Breite:
533 mm
Marke:
B & W International
Innenmaß Tiefe:
228 mm
Innenmaß Höhe:
372 mm
Innenmaß Breite:
500 mm
Farbe:
schwarz
Material:
HDPE
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Rollen | mit Zahlenschloss | ausziehbarer Griff
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
30 kg
Gewicht:
7600 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 235,24*
€ 275,54*
€ 4,90*
ab € 238,31*
€ 279,49*
Frei Haus
ab € 241,35*
€ 281,94*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 249,37*
€ 288,13*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 256,29*
€ 295,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,14*
€ 351,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,11*
€ 325,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,47*
€ 313,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,29*
€ 304,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.