Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Akku NiMH 250 mAh 8.4 V 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542810-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12714050
EAN/GTIN:
     4064161214276
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku
VOLTCRAFT 6LR61 9 V Block-Akku NiMH 250 mAh 8.4 V 1 St.

VOLTCRAFT NiMH 9 V Block-Akku 250 mAh

Leistungsstark und langlebig
Temperaturbereich -10 bis +50 °C

Leistungsstarker 9-V-Block-Akku für den regelmäßigen Einsatz.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): 9 V-Block · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6F22,HR9V,HR22,6LR61,6LR21,6AM6,6LP3146,MN1604,A1604,E Block,LR22,522,6LF22,1604A,K9V,6R21,6R22,BA3090/U,6F22,PP3HP,006P,AM6F,6LF62,HP3,M1604,4022,BLOC,CLR6,KA9,ND65V,U9VL-J-P,PP3 · Batterie-, Akku-Größe: 9 V Block · Gewicht: 48 g · Kapazität (mAh, Ah): 250 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 25.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Spannung: 8.4 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 bis +50 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR6F22 | HR9V | HR22 | 6LR61 | 6LR21 | 6AM6 | 6LP3146 | MN1604
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
9 V-Block
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 25.5 x 48.5 x 16 mm
Kapazität (mAh, Ah):
250 mAh
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
48.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
6LR61
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
8.4 V
Gewicht:
48 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
9 V Block-Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,49*
€ 8,02*
Lager 102
5029
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 8,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,13*
€ 35,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.