Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Endurance Baby (C)-Akku NiMH 4800 mAh 1.2 V 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542809-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12714045
EAN/GTIN:
     4064161214269
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
VOLTCRAFT Endurance Baby (C)-Akku NiMH 4800 mAh 1.2 V 2 St.

VOLTCRAFT Endurance NiMH Baby-Akkus 4800 mAh, 2er

Minimale Selbstentladung
Sofort einsatzbereit
Schnelladefähig
Nach 1 Jahr Lagerung noch ca. 85 % der ursprünglichen Kapazität vorhanden
2er-Set

Der VOLTCRAFT Endurance Akku vereint die Effizienz und Umweltfreundlichkeit eines Akkus und die geringe Selbstentladung und Lagerfähigkeit einer Batterie. Dies bedeutet, dass der Akku nach einem Jahr Lagerung noch 85 % seiner ursprünglichen Kapazität aufweist. Somit ist er über einen längeren Zeitraum immer einsatzbereit und muss nicht erst geladen werden. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer des Akkus. Dank der hohen Leistungs- und Schnellladefähigkeit ermöglicht die Endurance auch einen Dauereinsatz unter härtesten Bedingungen. Auch die sofortige Einsatzbereitschaft nach dem Kauf ist ein großer Vorteil. Diese ist gegeben, da der Akku vorgeladen ist und sofort verwendet werden kann. Auf Dauer ist die Endurance nicht nur günstiger für Sie, sondern schont auch die Umwelt.

Ausstattung:
Minimale Selbstentladung · Wird vorgeladen geliefert · Lange Lagerfähigkeit · Nach 1 Jahr Lagerung noch ca. 85 % der ursprünglichen Kapazität vorhanden · Schnellladefähig · Recyclebar · Hohe Lade- und Entladezyklen · Hohe Leistungsfähigkeit und Effizienz

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Baby (C) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR14,LR15,C,AM2,L,MN1400,814,E93,LR14N,14A,KC,R14,BA3042,U7522,UM2,1/2 Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Baby (C) · Kapazität (mAh, Ah): 4800 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 49.5 mm · Produktabmessung, Ø: 25.5 mm · Spannung: 1.2 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +65 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Baby (C)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR14 | LR15 | C | AM2 | L | MN1400 | 814 | E93
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Baby (C)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25.5 mm x 49.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
4800 mAh
Produktabmessung, Ø:
25.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
49.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
VOLTCRAFT
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Baby (C)-Akku
Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku c, akku c, nimh akku baby, VOLTCRAFT, VC-12714045, Endurance, 1377657
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
823
Frei Haus
ab € 15,30*
€ 23,25*
€ 4,00*
ab € 15,59*
€ 23,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,64*
€ 26,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,62*
€ 25,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,31*
€ 22,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1905CA058
ab € 12,87*
Sonstiges
Quadrios
1905CA059
ab € 16,95*
Sonstiges
Quadrios
1905CA060
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.