Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT HR20 Mono (D)-Akku NiMH 11000 mAh 1.2 V 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542806-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12714030
EAN/GTIN:
     4064161214238
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
VOLTCRAFT HR20 Mono (D)-Akku NiMH 11000 mAh 1.2 V 2 St.

VOLTCRAFT NiMH Mono-Akkus 11000 mAh, 2er

Kapazität 11000 mAh
2er-Set
Ideal für Hochstromverbraucher
Leistungsstark und langlebig

Leistungsstarker Mono-Akku mit einer Kapazität von 11000 mAh. Ideal für Spielsachen, Radio, Taschenlampe uvm.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mono (D) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR20,LR20,D,AM1,XL,MN1300,813,E95,LR20N,13A,KD,R20,LR20L,BA3030,U7520,UM1,Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Mono (D) · Kapazität (mAh, Ah): 11000 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mono (D)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR20 | LR20 | D | AM1 | XL | MN1300 | 813 | E95
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mono (D)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 33 mm x 61 mm
Kapazität (mAh, Ah):
11000 mAh
Produktabmessung, Ø:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
VOLTCRAFT
Typ (Hersteller-Typ):
HR20
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Mono (D)-Akku
Weitere Suchbegriffe: NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku d, akku d, VOLTCRAFT, VC-12714030, HR20, 1371333
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,36*
€ 40,34*
Lager 102
415
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,77*
€ 40,35*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 45,65*
€ 59,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,35*
€ 48,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,78*
€ 46,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,38*
€ 43,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,38*
€ 42,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,84*
€ 39,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,54*
€ 38,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,02*
€ 38,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,77*
€ 33,05
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.