Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TP-CD 18/50 Li-i BL (2x2,0Ah) 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber inkl. Akku, inkl. Ladegerät, i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2542583-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4513940
EAN/GTIN:
     4006825642483
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
akku-schlagbohrschrauber li-ion
akku schlagbohrschrauber
Einhell TP-CD 18/50 Li-i BL (2x2,0Ah) 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber inkl. Akku,inkl. Ladegerät,inkl. Koffer

Einhell Professional Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18/50 Li-i BL (2x2,0Ah)

Mitglied der Power X-Change Familie
Bürstenloser Motor
Mehr Power und längere Laufzeit

Der Einhell Professional Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18/50 Li-i BL (2x2,0Ah) ist ein Allrounder, der in drei wichtigen Disziplinen im Heim- und Handwerksbereich glänzt: Schraub-, Bohr- und Schlagbohrfunktion sind in einem praktischen Gerät vereint. Als Mitglied der Power X-Change-Familie ist der Schlagbohrschrauber mit allen Akkus der hochwertigen Lithium-Ionen-Reihe kompatibel. In der Lieferung enthalten sind zwei 2,0 Ah PXC Lithium-Ionen-Akkus, die für eine stete Einsatzbereitschaft stehen, ganz ohne Selbstentladung. Zudem ist ein Schnellladegerät enthalten. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor. Dieser bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Durch die inkludierte Schlagbohrfunktion für universelles Arbeiten und das 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben dringt der Schlagbohrschrauber selbst in härtere Materialien wie Leichtbeton, Stein oder Ziegel ein. Durch die Drehzahl-Elektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten liefert das Gerät bei Bedarf aber auch niedrigere Drehzahlen zum Schrauben in weicheren Materialien. Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen gewährt die LED-Beleuchtung. Der Schlagbohrschrauber bietet auch bei harten Anwendungen höchste Handlichkeit und einen festen Halt durch das ergonomische Design und den Softgrip. Die Lieferung erfolgt im praktischen Universalkoffer E-Box Basic.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
Inkludierte Schlagbohrfunktion für universelles Arbeiten
Hochwertiges 13mm Metallbohrfutter
2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
Stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung
Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung
Höchste Handlichkeit aufgrund ergonomischem Design und Softgrip

Technische Daten:
Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 2 - 13 mm · Drehmoment (max.) (Details): 50 Nm · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku,inkl. Ladegerät,inkl. Koffer · Getriebe-Art (LOV): 2-Gang · Gewicht: 2.35 kg · Leerlaufdrehzahl: 0 - 1800 U/min · Produktabmessung, Breite: 7.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 24.0 cm · Produktabmessung, Länge: 19.0 cm · Schlagzahl max.: 28800 /min

Lieferumfang:
Inkl. 2x 2 Ah Power X-Change Akku,Universalkoffer E-Box Basic,Schnellladegerät

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
24.0 cm
Produktabmessung, Länge:
19.0 cm
Produktabmessung, Breite:
7.5 cm
Marke:
Einhell
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
2 - 13 mm
Getriebe-Art (LOV):
2-Gang
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. Ladegerät | inkl. Koffer
Schlagzahl max.:
28800 /min
Drehmoment (max.) (Details):
50 Nm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1800 U/min
Gewicht:
2.35 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrschrauber 2 akkus, Einhell, 4513940, TP-CD 18/50 Li-i BL (2x2, 0Ah), TE-CD 18/50 Li-i BL (2x2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 108,69*
€ 133,96*
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 114,64*
€ 141,72*
Frei Haus
ab € 123,36*
€ 151,88*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 124,12*
€ 152,15*
€ 3,50*
ab € 126,34*
€ 154,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,56*
€ 180,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
048300
ab € 9,35*
Sonstiges
kwb
106300
ab € 18,19*
Sonstiges
kwb
106800
ab € 14,56*
Sonstiges
kwb
107100
ab € 16,70*
Sonstiges
kwb
109104
ab € 19,83*
Sonstiges
kwb
162710
ab € 21,79*
Sonstiges
kwb
163710
ab € 21,62*
Sonstiges
kwb
165510
ab € 30,60*
Sonstiges
kwb
205920
ab € 14,70*
Sonstiges
kwb
258819
ab € 25,59*
Sonstiges
kwb
420200
ab € 5,64*
Sonstiges
kwb
420400
ab € 5,99*
Sonstiges
kwb
421600
ab € 11,56*
Sonstiges
kwb
427040
ab € 11,40*
Sonstiges
kwb
428040
ab € 8,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.