|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2536540-BP Herst.-Nr.: 10302 EAN/GTIN: 5702017153209 |
| |
|
|  |  |
 | 10302 LEGO® ICONS™ Optimus Prime
LEGO® ICONS™ 10302 Optimus Prime
Optimus Prime. Anführer der heroischen Autobots. Und jetzt ein beeindruckendes 2-in-1 LEGO Modell für Transformers Fans. Entdecke deine Leidenschaft für das Universum der Transformers mit diesem spannenden Bauprojekt für Erwachsene, während du alle Details eines legendären Roboters baust.
Genau wie das Original lässt sich auch das Modell des Roboters Optimus Prime immer wieder in einen LKW verwandeln. Bestaune die 19 beweglichen Gelenke im Robotermodus und öffne das Staufach in der Brust, um die Matrix der Führerschaft darin aufzubewahren. Befestige den Raketenrucksack am Roboter und steck den Ionenblaster und die Energonaxt in seine Hände. Zu den weiteren authentischen Accessoires gehören ein Energonwürfel und eine optionale Hüftplatte. Bringe die Tafel am Modell an, um deine Leidenschaft für die Transformers mit Stolz zu zeigen.
Verbringe wertvolle Zeit mit den erstklassigen baubaren LEGO Modellsets für Erwachsene. Dieses Set ist ein fesselndes Projekt für dich oder eine tolle Geschenkidee für jeden, der Transformers-Sammlerstücke liebt.
Im LKW-Modus ist das Modell 15 cm hoch, 27 cm lang und 12 cm breit. Als Roboter ist das Modell 35 cm groß.
Enthält 1508 Teile.
Ausstattung: Mit diesem detailreichen 2-in-1 Set, das dem legendären Transformers Autobot nachempfunden ist, können Erwachsene ein LEGO Optimus Prime Modell bauen, das sich von einem Roboter in einen LKW und wieder zurück verwandelt Erlebe die Transformers Saga mit Zubehör wie dem Ionenblaster, der Matrix der Führung, einer Energonaxt, einem Energonwürfel und einem Raketenrucksack Dieses einzigartige Sammlermodell ist ein toller Bausatz, den du stolz in deinem Haus oder Büro ausstellen kannst – runde das Modell mit einer einzigartigen Tafel mit Fakten über Optimus Prime ab Öffne das Staufach in der Brust, um die Matrix der Führerschaft im Autobot aufzubewahren, und bewundere die 19 beweglichen Gelenke, bevor du den Raketenrucksack anbringst und den Ionenblaster und die Energonaxt in die Hände des Autobots legst Dieses LEGO Set gehört zu einer ganzen Produktreihe für erwachsene LEGO Fans, die sich für atemberaubendes Design, aufwendige Details und elegante Architektur begeistern Mach dir selbst eine Freude oder verschenke dieses Set als Geschenk zum Geburtstag, Weihnachten oder zu einem anderen Anlass an einen Fan von Optimus Prime und den Transformern
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Optimus Prime · Empfohlenes Mindestalter (min.): 18 Jahre · LEGO Teile: 1508 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 18 Jahre | LEGO Teile: | 1508 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Optimus Prime | Produkt-Art: | LEGO® ICONS™ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 05702017153209, LEGO Icons, 10302, Legosteine, Lego |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 113,48* | € 138,58* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 115,56* | € 141,84* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 116,49* | € 142,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 117,93* | € 144,36* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 131,78* | € 160,06* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|