Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 41333 DisplayPort Adapter [1x DisplayPort Buchse - 1x DisplayPort Stecker] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2534973-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41333
EAN/GTIN:
     4002888413336
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
adapter displayport
LINDY 41333 DisplayPort Adapter [1x DisplayPort Buchse - 1x DisplayPort Stecker] Schwarz

Lindy 41333 Kabeladapter DisplayPort Schwarz

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Stecker · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.4 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Weitere technische Daten: Breite: 31.6 mm · Tiefe: 41.2 mm · Höhe: 11.9 mm · Gewicht: 15 g

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Stecker
Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.4
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV|ツ| Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: 04002888413336, LINDY, 41333, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
110
€ 4,50*
ab € 4,88*
€ 6,95*
€ 4,50*
ab € 5,17*
€ 7,34*
€ 6,78*
ab € 5,18*
€ 7,35*
3 Tage
11
€ 10,00*
ab € 5,77*
€ 8,16*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 15,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.