| |
|
| Artikel-Nr.: 102-253464-BP Herst.-Nr.: 55608201046 EAN/GTIN: 4016138083286 |
| |
|
| | |
| Varta V80H-SLF ++/- Knopfzellen-Akku 80H NiMH 80 mAh 1.2 V 1 St.
Knopfzellenakku V80H-SLF ++/-
Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik UL-Zulassung
Zuverlässiger und langlebiger Knopfzellenakku für Standard-, Back-Up bis hin zu High-Tech Anwendungen. Zum Beispiel für schnurlose Telefone, Notebook Bridging Funktionen, Memory Backup, Realtime-Clocks in PC's/Notebooks, Dosiersysteme, Tracking oder Smart Key aber auch als Hauptbatterie für Spielzeug, Sensortechnik, Fernbedienungen, wiederaufladbare Taschenlampen, Kabellose Kopfhörer, Notleuchten, Timer, Haus- und Autoalarmanlagen, medizinische Geräte und zahlreiche andere Anwendungen. Es werden geprüfte Komponenten in höchster Qualität verbaut um eine hervorragende Lade- und Entladecharakteristik zu erzielen.
Ausstattung: Lange Lebensdauer · Patentierte GCE-Elektrode · Hohe Energiedichte · UL-Zulassung · Qualitäts-Komponenten verbaut · Kein Memory-Effekt · 0% Blei, 0% Quecksilber, 0% Cadmium · Geringe Selbstentladung · Hohe Zuverlässigkeit · Hervorragende Lade- und Entladecharakteristik · Kompatibel zu NiCd-Knopfzellen ohne Modifikation der Ladetechnik · Erfüllt IEC 61951-2
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Printlötfahnen · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 80H · Gewicht: 4 g · Kapazität (mAh, Ah): 80 mAh · Pin-Abstand: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Ø: 15.5 mm · Spannung: 1.2 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 +65 °C · Entladestrom max. 140 mA · Wiederaufladbar: Ja
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | 80H | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Knopfzelle | Batterie-, Akku- Technologie: | NiMH | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 15.5 mm x 6 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 80 mAh | Produktabmessung, Ø: | 15.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 6 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | NiMH | Marke: | Varta | Anschluss (Batterien): | Printlötfahnen | Pin-Abstand: | 10 mm | Wiederaufladbar: | Ja | Spannung: | 1.2 V | Gewicht: | 4 g | Produkt-Art: | Knopfzellen-Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, batterie printmontage varta, akku printmontage, Varta, 55608201046, V80H-SLF ++/-, Varta knopfzellenakku, Varta NiMH Knopfzelle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,41* | € 9,69* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,33* | € 9,71* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,18* | € 21,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|