Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Basic Tierabwehrgerät Funktionsart Multifrequenz, LED-Licht 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533263-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     60068
EAN/GTIN:
     4260664811176
Suchbegriffe:
Gardigo
60068
Basic
Walther ProSecur
Gardigo Basic Tierabwehrgerät Funktionsart Multifrequenz,LED-Licht 1 St.

Gardigo Solar-Tierabwehr Basic

Für Menschen nicht hörbar
Mit Ultraschall und LED-Licht

Die Solar-Tierabwehr Basic von Gardigo ist ein mit Sonnenergie betriebenes Tier-Abwehrgerät. Das Solar-Panel ist bei diesem kompakten Tiervertreiber besonders groß gestaltet und nimmt fast die gesamte Gehäusefront ein. Das Gerät erzeugt Ultraschall im Frequenzbereich zwischen 20 und 36.5 kHz. Mäuse, Ratten, Hunden, Katzen und verschiedenen Wildtiere können diese Töne hören, Menschen jedoch nicht. So können Sie das Gerät bei vielen verschiedenen Tierproblemen einsetzen, ohne dass Menschen dabei gestört werden.
Die Solar-Tierabwehr Basic hat zwei Einstellmöglichkeiten: Sie können nur den Ultraschall aktivieren oder zusätzlich bei Dunkelheit automatisch die rot und weiß leuchtenden LED-Lichter zuschalten. Diese scheinen sehr hell und sehen in der Dunkelheit aus wie leuchtende Tier-Augen. Tiere, die Fressfeinde fürchten, werden schwer beeindruckt sein.
Mit der Aufhängeöse an der Gehäuserückseite hängen Sie das Gerät in passender Höhe für Ihr spezielles Tierproblem auf: in Bodennähe bei Nagerproblemen, in Kniehöhe bei Problemen mit Hunden etc.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Hund,Katze,Marder,Maus,Vogel,Ratte,Waschbär · Funktionsart: Multifrequenz,LED-Licht · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Herstellerfarbe: Dunkelgrün · Stromversorgung: Solarzelle · Weitere technische Daten: Eingebauter Knopfzelle-Akku NiMH 3.7V, 500mAh · Schutzart IP66

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Dunkelgrün
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Hund | Katze | Marder | Maus | Vogel | Ratte | Waschbär
Funktionsart:
Multifrequenz | LED-Licht
Stromversorgung:
Solarzelle
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Produkt-Art:
Tierabwehrgerät
Weitere Suchbegriffe: Bear Defender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 27,42*
€ 4,00*
ab € 13,95*
€ 27,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.