Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-RH 800 4F SDS-Plus-Bohrhammer 240 V 800 W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525952-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4257980
EAN/GTIN:
     4006825634570
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Einhell TC-RH 800 4F SDS-Plus-Bohrhammer 240 V 800 W inkl. Koffer

Bohrhammer TC-RH 800 4F

Drehzahl-Elektronik
4 Funktionen Einhell Bohrhammer TC-RH 800 4F

Der Bohrhammer TC-RH 800 4F ist ein 800 Watt starker Helfer mit vier Basis-Funktionen für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten: Bohren, Hammerbohren und Meißeln mit und ohne Fixierung. Bohrhammer kommen dann zum Einsatz, wenn es grob wird. Sie schlagen und bohren sich in widerspenstiges Material wie Stein und Beton. Durch die Schlagimpulse wird das Material regelrecht "zermürbt", die Schneide durch die Drehbewegung frisst sich in das Material und bricht es aus. Bohrhämmer eignen sich ebenso für Abbrucharbeiten wie für das Einreißen oder Wegbrechen von hartem Material wie Beton, Ziegel oder Stein. Bis zu 2.6 Joule setzt der Bohrhammer auf das Werkzeug um und schafft mit dem pneumatischen Schlagwerk einen sehr guten Vortrieb für bis zu 26 mm Bohrleistung in Beton. Praktisch ist der Positionsschalter für alle Funktionen, während große Softgripflächen einen festen Halt und damit eine sichere Handhabung gewähren. Der Bohrhammer ist mit einer Dauerlaufarretierung für ein angenehmes und einfaches Arbeiten und einer robusten SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik ausgestattet. Bei aller Leistung sorgt die Drehzahl-Elektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten und die Überlastrutschkupplung für Sicherheit. Der stufenlos einstellbare Bohrtiefenanschlag ist aus stabilem Kunststoff gefertigt. Die Lieferung erfolgt im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box Basic.

Ausstattung:
4 Funktionen: Bohren/Hammerbohren/Meißeln mit und ohne Fixierung
Überlastrutschkupplung für erhöhte Anwendersicherheit
Ein Positionsschalter für alle Funktionen
Große Softgripflächen für angenehmes Arbeiten
Dauerlaufarretierung für angenehmes und einfaches Arbeiten
Pneumatisches Schlagwerk für sehr guten Vortrieb
Robuste SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik
Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall

Technische Daten:
Bohr-Durchmesser (max.): 26 mm · Drehzahl-Bereich: 930 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Gewicht: 3120 g · Leistung: 800 W · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 213 mm · Produktabmessung, Länge: 349 mm · Schlagenergie max.: 2.6 J · Schlagzahl max.: 4500 /min · Spannung: 240 V · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
Inkl. Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box Basic

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 349 x 93 x 213 mm
Produktabmessung, Höhe:
213 mm
Produktabmessung, Länge:
349 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Marke:
Einhell
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4500 /min
Schlagenergie max.:
2.6 J
Leistung:
800 W
Bohr-Durchmesser (max.):
26 mm
Drehzahl-Bereich:
930 U/min
Spannung:
240 V
Gewicht:
3120 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Bohrhammer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,24*
€ 95,16*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 76,80*
€ 95,17*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 84,74*
€ 104,31*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 89,73*
€ 111,41*
€ 3,50*
ab € 102,89*
€ 126,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
175366
ab € 23,10*
Sonstiges
kwb
175380
ab € 25,19*
Sonstiges
kwb
240280
ab € 14,68*
Sonstiges
kwb
240290
ab € 18,39*
Sonstiges
kwb
240400
ab € 10,31*
Sonstiges
kwb
240500
ab € 10,58*
Sonstiges
kwb
240700
ab € 17,96*
Sonstiges
kwb
247185
ab € 9,99*
Sonstiges
kwb
247190
ab € 7,32*
Sonstiges
kwb
266606
ab € 14,04*
Sonstiges
kwb
109164
ab € 9,54*
Sonstiges
kwb
109166
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.