Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nopi UNIVERSAL 57458-00000-00 Packband Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525870-BP
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     57458-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565118098
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Nopi UNIVERSAL 57458-00000-00 Packband Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 6 St.

Nopi Universal Paketklebeband, transparent, 6er Pack - 66m:50mm

HIGH SHEAR Klebmasse für hohe Verschluss-Sicherheit
Klebstark
Gleichmäßig und leise abrollbar
Lösungsmittelfrei
Alterungsbeständig

NOPI Pack Universal transparent Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartons. HIGH SHEAR Klebmasse für hohe Verschluss-Sicherheit, Klebstark, Gleichmäßig und leise abrollbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,Leise abrollbar,Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Acryl · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m

Lieferumfang:
6x Verpackungsklebeband

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Nopi
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig | Leise abrollbar | Lösungsmittelfrei
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
UNIVERSAL
Produkt-Art:
Packband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 14,89*
€ 21,08*
€ 4,00*
ab € 15,13*
€ 21,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,08*
€ 25,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,48167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.