Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 54274 H0 Zwischenwagen ICE 2 der DB-AG 2. Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2524683-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     54274
EAN/GTIN:
     9005033542740
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
roco personenwagen h0
personenwagen h0
Roco 54274 H0 Zwischenwagen ICE 2 der DB-AG 2. Klasse

H0 Zwischenwagen ICE 2 der DB-AG

Modell im Längenmaßstab 1:100
Ideale Ergänzung zum Start Set Art. Nr. 51162

ICE-Zwischenwagen der Deutschen Bahn.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 2. Klasse · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart (Modellbahn): Personenwagen · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 264 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DB AG
Bauart (Modellbahn):
Personenwagen
LüP / LüK:
264 mm
Herst.-Teilenr.:
54274
Ausführung (allgemein):
2. Klasse
Epoche:
VI
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Roco, 54274
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,26*
€ 45,76*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 35,35*
€ 45,78*
€ 3,50*
ab € 48,96*
€ 61,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roco
51162
ab € 152,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.