Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5045572 Kabelkanal (L x B x H) 1 m x 11 mm x 6 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522786-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5045572
EAN/GTIN:
     4064161205489
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Sygonix SY-5045572 Kabelkanal (L x B x H) 1 m x 11 mm x 6 mm 1 St. Weiß

KABELKANAL 11X6 MM, 1 M WEIß

Komplett mit Deckel. Ausgestattet mit Klebestreifen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 1 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1 m x 11 mm x 6 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
1 m
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
weiß
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal 1m weiß, installationskanal weiß, installationskanal, Sygonix, SY-5045572, 2226839, BT-2226839, 04064161019482
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
150
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 3,13*
3
€ 4,00*
ab € 2,02*
€ 3,43*
1
€ 3,50*
ab € 16,96*
€ 23,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,16*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,37*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.