Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5045570 Kabelkanal (L x B x H) 1 m x 37 mm x 18 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522785-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5045570
EAN/GTIN:
     4064161205472
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Sygonix SY-5045570 Kabelkanal (L x B x H) 1 m x 37 mm x 18 mm 1 St.

KABELKANAL 37X18 MM, 1 M WEIß

Komplett mit Deckel. Ausgestattet mit Klebestreifen.

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 1 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1 m x 37 mm x 18 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
1 m
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
Sygonix
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: installationskanal weiß, installationskanal, 04064161205472, Sygonix, SY-5045570, 2226840, BT-2226840
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
155
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 6,55*
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 6,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,26*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,34*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 15,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.