Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10090976 LAS1-AGQ-22ZE/R/24V/S Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 3 A 2 x Ein/Ein rastend Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522744-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10090976
EAN/GTIN:
     4064161206240
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 2s2ö
drucktaster
drucktaster 2 schließer
TRU COMPONENTS TC-10090976 LAS1-AGQ-22ZE/R/24V/S Vandalismusgeschützter Drucktaster 250 V/AC 3 A 2 x Ein/Ein rastend Rot IP65 1 St.

Drucktaster Serie LAS1-AGQ-22ZE LED 24 V

Vandalismusgeschützt
Mit Ringbeleuchtung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 20 mm · Einbautiefe: 38.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,2 Öffner · Kontaktmaterial: Silberlegierung · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Plattenstärke (max.): 10 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 3 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Edelstahl
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktart (LOV):
2 Schließer | 2 Öffner
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
LAS1-AGQ-22ZE/R/24V/S
Einbautiefe:
38.2 mm
Einbau-Durchmesser:
20 mm
Plattenstärke (max.):
10 mm
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Vandalismusgeschützter Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-10090976, LAS1-AGQ-22ZE/R/24V/S, switch, Taster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 18,43*
€ 4,00*
ab € 10,80*
€ 18,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.