Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5045304 Steckdosen-Timer analog Wochenprogramm 3680 W IP20 Dauerbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522652-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5045304
EAN/GTIN:
     4064161205335
Suchbegriffe:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Zeitschaltuhr-Steckdose
Sygonix SY-5045304 Steckdosen-Timer analog Wochenprogramm 3680 W IP20 Dauerbetrieb

Wochenzeitschaltuhr mechanisch

Stromsparende Steuerung der Energieverbraucher
Einfach zu bedienen

Sparen Sie Kosten, die durch ungewollten Dauerbetrieb Ihrer Stromverbraucher verursacht werden.
Mit den Segmenten am Rand des Einstellrings (96 Schaltsegmente für 7 Tage) können Sie die Ein- bzw. Ausschaltzeiten einstellen. Ein Dauerbetrieb ist über den Schalter möglich.

Technische Daten:
Anzahl Schaltprogramme: 1 · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kürzeste Schaltzeit: 120 min · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 74.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Tiefe: 121.5 mm · Schaltleistung (max.): 3680 W · Schaltstrom (max.): 16 A · Schaltuhren-Besonderheiten: Dauerbetrieb · Schaltuhren-Typ: analog · Schaltzyklus (LOV): Wochenprogramm · Schutzart: IP20

Lieferumfang:
Wochenzeitschaltuhr,Aufklebersatz (Typenschilder),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 74.5 x 76 x 121.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
121.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Breite:
74.5 mm
Marke:
Sygonix
Anzahl Schaltprogramme:
1
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Schaltzyklus (LOV):
Wochenprogramm
Schaltuhren-Besonderheiten:
Dauerbetrieb
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Einsatzort:
Innenbereich
Kürzeste Schaltzeit:
120 min
Schaltleistung (max.):
3680 W
Schaltuhren-Typ:
analog
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckdosen-Timer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1532
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 6,48*
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 6,48*
€ 3,50*
ab € 19,34*
€ 27,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.