Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5044662 SIM Stanze Adaptiert von: Standard SIM, Micro SIM Adaptiert auf: Micro SIM, Nano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2522331-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5044662
EAN/GTIN:
     4064161203874
Suchbegriffe:
SIM-Karten Stanzer
SIM-Kartenstanze
sim-karten stanzer
Renkforce RF-5044662 SIM Stanze Adaptiert von: Standard SIM,Micro SIM Adaptiert auf: Micro SIM,Nano SIM

Renkforce SIM-KARTENSTANZE ALL-IN-ONE BT-SIM-AIO

Ideal, wenn beim Smartphone-Wechsel die SIM-Karte nicht mehr passt
Adaptiert von Standard SIM auf Micro SIM, Standard SIM auf Nano SIM und Micro SIM auf Nano SIM

Durch manchen Smartphone-Wechsel ändert sich auch die Größe der SIM-Karte, die das neue Mobilgerät benutzt. Ist die SIM-Karte aber zu groß, kann diese nicht eingebaut werden.
Abhilfe schafft das Renkforce SIM-Kartenstanze Set: Egal auf welches Smartphone Sie umsteigen, so können Sie einfach und schnell Ihre SIM-Karte auf das neue Format anpassen.

Technische Daten:
Adaptiert auf: Micro SIM,Nano SIM · Adaptiert von: Standard SIM,Micro SIM · Gewicht: 220 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Renkforce
Adaptiert von:
Standard SIM | Micro SIM
Adaptiert auf:
Micro SIM | Nano SIM
Farbe:
schwarz
Gewicht:
220 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
SIM Stanze
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5044662, 1587574, BT-1587574
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,20*
€ 15,21*
Lager 102
686
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 15,23*
€ 3,50*
ab € 26,46*
€ 36,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.