Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-WAM-300 Stereo-Verstärker 2 x 50 W Schwarz Bluetooth®, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2521586-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5043172
EAN/GTIN:
     4064161201597
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
stereo verstärker
Renkforce RF-WAM-300 Stereo-Verstärker 2 x 50 W Schwarz Bluetooth®,USB

Renkforce RF-WAM-300 Drahtloser Stereo-Verstärker 100 W RMS (50 W x 2) mit Bluetooth® Audio-Streaming + Mediaplayer-Funktion

Unterstützt verschiedene externe Signalquellen: SD/USB/Bluetooth/AUX 1/AUX 2/AUX 3 Eingang
Hochwertige Audioverstärkung mit max. 50 W x 2 (100 W RMS) Ausgangsleistung
Ausgestattet mit Bluetooth 5.0 für Musikstreaming
Infrarot-Fernbedienung mit Weiter, Abspielen/Pause, Lauter und Leiser, Kanalwahltaste
Gehäuse und Tasten aus hochwertigem Aluminium
Professionelle 6,3 mm Kopfhörerbuchse

Renkforce RF-WAM-300 Drahtloser Stereo-Verstärker 100 W RMS (50 W x 2)

Ausstattung:
Frequenzbereich: 20 - 20 kHz
Abschlussimpedanz: 4 Ohm - 16 Ohm
Empfindlichkeit (@1 kHz) SPL bei 0,1 V: <500 mV
SNR: >86 dB
THD (@1 kHz): < 0,1% bei 50 W
Max. USB- und SD-Kapazität: 32 GB
Unterstützte Dateitypen (USB und SD): MP3

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Ausgangsleistung je Kanal: 50 W · Gewicht: 4.95 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · HiFi-Baustein-Besonderheiten: Bluetooth®,USB · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 244.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Tiefe: 235 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Kopfhörer (6.3 mm Klinke) · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Bluetooth®,Kopfhörer (6.3 mm Klinke),SD,USB,Cinch-Eingang · Schnittstellen: Line-Eingänge: 3 x · Schnittstellen: USB: 1 x

Lieferumfang:
Drahtloser Stereo-Verstärker,Stromkabel,Fernbedienung,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 244.4 x 52 x 235 mm
Anzahl Kanäle:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
235 mm
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
244.4 mm
Marke:
Renkforce
Schnittstellen: Line-Eingänge:
3 x
Schnittstellen: USB:
1 x
Farbe:
schwarz
HiFi-Baustein-Besonderheiten:
Bluetooth® | USB
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | Kopfhörer (6.3 mm Klinke) | SD | USB | Cinch-Eingang
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (6.3 mm Klinke)
Ausgangsleistung je Kanal:
50 W
Gewicht:
4.95 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Stereo-Verstärker
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5043172, RF-WAM-300, Musikverstärker, Verstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,65*
€ 90,30*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 68,05*
€ 90,31*
€ 3,50*
ab € 78,24*
€ 102,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.