| |
|
| Artikel-Nr.: 102-251431-BP Herst.-Nr.: 3DSC1500HSCLG EAN/GTIN: 4064161261690 |
| |
|
| | |
| Beltrona 3DSC1500HSCLG Notleuchten-Akku U-Lötfahne 3.6 V 1500 mAh
Fluchtweg-Notleuchtenakku 1500 mAh mit U-Lötfahne
Stab mit Ü-Lötfahne (Fastonstecker)
Hochwertiger Ersatz-Akku für Fluchtwegleuchten, Notbeleuchtung.
Technische Daten: Akku-Kapazität (Details): 1500 mAh · Ausführung (allgemein): Stab mit U-Lötfahne · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 150 g · Passend für (Details): Fluchtwegleuchten,Notbeleuchtung · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Produktabmessung, Ø: 23 mm · Spannung: 3.6 V · Spezialakku-Besonderheiten: U-Lötfahne · Wiederaufladbar: Ja
Weitere Informationen: | | Akku-Kapazität (Details): | 1500 mAh | Batterie-, Akku-Größe: | Spezial-Akku | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | sonstige | Batterie-, Akku- Technologie: | NiCd | Abmessungen: | (Ø x L) 23 mm x 130 mm | Produktabmessung, Ø: | 23 mm | Produktabmessung, Länge: | 130 mm | Typenbezeichnung (Akku): | 1500|ツ| Stab mit U-Lötfahne | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | NiCd | Passend für (Details): | Fluchtwegleuchten | Notbeleuchtung | Marke: | Beltrona | Spezialakku-Besonderheiten: | U-Lötfahne | Typ (Hersteller-Typ): | 1500|ツ| Stab mit U-Lötfahne | Ausführung (allgemein): | Stab mit U-Lötfahne | Wiederaufladbar: | Ja | Spannung: | 3.6 V | Gewicht: | 150 g | Produkt-Art: | Notleuchten-Akku |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,17* | € 23,81* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,00* | € 23,82* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,66* | € 48,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,24* | € 51,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|