Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Light 710026 D Line Steckdosenadapter Hochvolt-Schienensystem-Komponente Stromschiene 3phasig Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497898-BP
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     710026
EAN/GTIN:
     4042943158529
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Deko Light 710026 D Line Steckdosenadapter Hochvolt-Schienensystem-Komponente Stromschiene 3phasig Schwarz

Schienensystem 3-Phasen 230V, D Line Steckdosenadapter, 220-240V AC/50-60Hz, 6 A

Elegantes Design
Einfach Montage
geeignet für Aufbau und Einbau-System
Verwandelt Stromschienen in einfache Energieverteiler
Max. 1380 W

Mit unserem Steckdosenadapter lassen sich auf einfachste Art und Weise zusätzliche Geräte, Leuchten etc. mit Strom versorgen. In Kombination mit dem »Montageadapter für Zusatzkomponenten« [710054/55/56] lassen sich zusätzliche Scheinwerfer oder andere Geräte [bis 10kg) befestigen und mit Strom versorgen.

Ausstattung:
Schienensystem 3-Phasen 230V
D Line Steckdosenadapter
220-240V AC/50-60Hz
6 A

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Lichtsystem-Komponente: Stromschiene · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 103 mm · Produktabmessung, Länge: 59 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Serie (Licht-Systeme): 3phasig

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 59 x 54 x 103 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
103 mm
Produktabmessung, Länge:
59 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Deko Light
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtsystem-Komponente:
Stromschiene
Material:
Kunststoff
Serie (Licht-Systeme):
3phasig
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Produkt-Art:
Hochvolt-Schienensystem-Komponente
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Stromschienen Steckdosenadapter, stromschienen steckdosenadapter, Deko Light, 710026, D Line Steckdosenadapter, Halogenschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,77*
€ 17,11*
€ 8,50*
ab € 11,99*
€ 17,14*
€ 8,50*
ab € 17,37*
€ 17,37*
5 Tage
23
€ 9,45*
ab € 14,60*
€ 20,80*
Lager 102
107
Frei Haus
ab € 15,61*
€ 22,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
D-710058
ab € 4,16*
Ähnlich
Deko-Light
D-710047
ab € 12,44*
Ähnlich
Deko-Light
D-710062
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.