Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WF2 Maßband selbstklebend 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497612-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WF2
EAN/GTIN:
     4064161200743
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
skalenmaßband 40x2000 mm
WF2 Maßband selbstklebend 200 cm

Maßband selbstklebend 2 m

Präzises und langlebiges selbstklebendes Maßband
Mit einer Schere leicht auf die gewünschte Länge kürzbar
Verschleißfest
Wasserdicht, deutliche Markierungen, leicht zu reinigen und zu verwenden
Leserichtung von links nach rechts
Standardmaße

Ausstattung:
Selbstklebendes Bandmaß, 2 m, Stahl
Größe: 12,5 mm x 0,16 mm
Material: Stahl SS50
Eigenschaften: Selbsthaftend
Zweifarbiges Druckdesign

Technische Daten:
Messbereich (max.) (Details): 200 cm · Messeinheit: mm,cm · Messwerkzeug-Besonderheiten: selbstklebend · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.16 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Bandmaß

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 12.5 mm x 0.16 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.16 mm
Produktabmessung, Breite:
12.5 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messwerkzeug-Besonderheiten:
selbstklebend
Messeinheit:
mm | cm
Messbereich (max.) (Details):
200 cm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Maßband
Weitere Suchbegriffe: haftbandmaß 2m, skalenbandmaß mm, WF2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
783
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 7,06*
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 7,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.