Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Netzwechselrichter MultiPlus 1600 W 12 V/DC - 230 V/AC integrierter Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497187-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PMP122160000
EAN/GTIN:
     8719076044949
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Victron Energy Netzwechselrichter MultiPlus 1600 W 12 V/DC - 230 V/AC integrierter Laderegler

Wechselrichter mit Laderegler MultiPlus

Integrierter Laderegler und 2 Ladeausgänge
Zuverlässing und langlebige Qualität
Adaptive 4-stufige Ladecharakteristik

Leistungsfähiger Wechselrichter mit reiner Sinuswelle, ein fortschrittlicher Batterielader, der die adaptive Ladetechnologie nutzt, und ein Hochgeschwindigkeits-Wechselspannungs-Transferschalter in einem einzigen kompakten Gehäuse.
Die vollständige Überbrückung zusätzlich mit einer Ringtransformatorentopologie hat sich seit Jahren bewährt. Der Wechselrichter ist kurzschlussfest und vor Überhitzung (ob nun durch Überlastung oder durch die Umgebungstemperatur hervorgerufen) geschützt.

PowerAssist – Leistungssteigerung von Generatoren und Landanschlussunterstützung (800VA/1200VA)
Lastspitzen treten häufig nur für einen begrenzten Zeitraum auf. In einem solchen Fall stellt der MultiPlus sicher, dass eine zu schwache Landstrom- bzw. Generatorleistung sofort durch Energie aus der Batterie kompensiert wird. Wird die Last reduziert, d. h. werden Verbraucher ausgeschaltet, kann die dann wieder ausreichend vorhandene Energie zum Laden der Batterien genutzt werden.

Unterbrechungsfreier Wechselstrom (UPS-Funktion)
Im Falle eines Netzfehlers oder, wenn der Landstrom bzw. Bordgenerator unterbrochen wird, wird der Wechselrichter des Multis automatisch eingeschaltet und übernimmt die Versorgung der angeschlossenen Verbraucher. Die Umschaltung geschieht so schnell (in weniger als 20 Millisekunden), dass ein unterbrechungsfreier Betrieb von Computern und anderen elektronischen Geräten gewährleistet ist.

Such-Modus
Steht der Such-Modus auf On, wird der Stromverbrauch des Wechselrichters bei Nulllastbetrieb um ungefähr 70 % reduziert. In diesem Modus schaltet sich der Multi, wenn er im Wechselrichter-Modus betrieben wird, bei Nulllast bzw. bei nur geringer Last ab und schaltet sich alle zwei Sekunden für einen kurzen Zeitraum wieder ein. Überschreitet der Ausgangsstrom einen eingestellten Grenzwert, nimmt der Wechselrichter den Betrieb wieder auf. Ist dies nicht der Fall, schaltet sich der Wechselrichter wieder ab.

Überwachung und Steuerung aus der Ferne
Sie können Ihr MultiPlus und Ihr Systems / Ihre Systeme vor Ort (LAN) oder überall in der Welt aus der Ferne über das Internet überwachen und steuern und zwar mithilfe der kostenlosen VRM App und der kostenlosen VRM Portal-Website. Der Zugriff kann über ein Telefon, Tablet, Laptop oder PC mit den verschiedensten Betriebssystemen erfolgen. Es gibt unzählig Steuermöglichkeiten: Mit dem erforderlichen Color Control GX oder Venus GX können Sie z. B. Ihren MultiPlus anpassen oder sogar einen Geofence für Mietfahrzeuge einrichten.

Ausstattung:
2 Ladeausgänge · Zuverlässing und langlebige Qualität · Integrierter Laderegler · Adaptive 4-stufige Ladecharakteristik · Hoher Wirkungsgrad · PowerAssist · Hohe Einschaltleistung · Programmierbares Relais · Ferngesteuertes Ein-/Aus-Schalten möglich · Such-Modus · Kurzschlussfest · Temperaturkontrolle · Überlastschutz · Alarm-Funktion · LED-Anzeige · Verpolschutz · Überwachung und Steuerung aus der Ferne · Überladeschutz · Akkuschonmodus · Zwei Gleichstromausgänge · Temperaturkompensation · Automatische Ausgleichsladung · Lager-Modus · Robustes Stahlgehäuse · Befestigungsösen

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): offenes Ende · Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 9.5 - 17 V · Eingänge (nicht Multimedia): Kabel · Gewicht: 10.2 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 1600 W · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 470 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 2800 W · Wechselrichter-Besonderheiten: integrierter Laderegler · Weitere technische Daten: Ladestrom max. 70 A · Erhaltungs-Ladespannung 13.8 V · Transferschalter 16 A · Wechselstrom-Eingangsbereich 187 - 265 V · Transferschalter 16 A · Temperaturbereich -40 - +65 °C · AC-Anschluss: G-ST18i Stecker · Schutzklasse IP21 · Wirkungsgrad bei Nennlast: 93 %

Lieferumfang:
Wechselrichter · Temepratursensor · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
470 mm
Produktabmessung, Breite:
265 mm
Marke:
Victron Energy
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
offenes Ende
Wechselrichter-Besonderheiten:
integrierter Laderegler
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
MultiPlus
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
1600 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Kabel
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
93 %
Spitzen-Ausgangsleistung:
2800 W
Eingangsspannungs-Bereich:
9.5 - 17 V
Gewicht:
10.2 kg
Produkt-Art:
Netzwechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Solar Wechselrichter, Solarwechselrichter, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Inverter, Wechselrichter, victron inverter, kfz wechselrichter, wechselrichter 1600w, Victron Energy, PMP122160000, MultiPlus, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,63*
€ 632,19*
3 Tage
4
€ 7,90*
ab € 603,94*
€ 694,28*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 858,97*
€ 970,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,65*
€ 1.155,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,56*
€ 1.139,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,62*
€ 1.097,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,46*
€ 1.056,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,97*
€ 1.022,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.