Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS LHD 40X20_HD Kabelkanal (L x B x H) 2 m x 41 mm x 18 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497049-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     LHD 40X20_HD
EAN/GTIN:
     8595057610170
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
KOPOS LHD 40X20_HD Kabelkanal (L x B x H) 2 m x 41 mm x 18 mm 1 St. Weiß

Elektroinstallationskanal LHD 40x20, weiß

mit Schutzfolie

bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen
geeignet für Wand- oder Deckenmontage
Doppelschloss am Deckel erhöht die Steifigkeit des Kanals und sorgt für eine stärkere Deckelfixierung Installation in Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2 möglich
Installation in Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Weitere technische Daten: Material: PVC - bleifrei
Selbstlöschend: ja, bis 30 s
Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
Flammwidrigkeit: 850 °C
Stoßfestigkeit: 0,5 J
Schutzgrad: IP 40
Brandklasse: A1-F

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2 m x 41 mm x 18 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Marke:
KOPOS
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal weiß, installationskanal, KOPOS, LHD 40X20_HD, Kabelschacht, kabelkanal unterputz, Kabelabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.