Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS LH 15X10_P2 Kabelkanal (L x B x H) 2 m x 15 mm x 10 mm 1 St. Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2497020-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     LH 15X10_P2
EAN/GTIN:
     8595057690974
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
KOPOS LH 15X10_P2 Kabelkanal (L x B x H) 2 m x 15 mm x 10 mm 1 St. Weiß

Elektroinstallationskanal LH 15x10, weiß, selbstklebendes Band

selbstklebendes Band

bestimmt zur Installation von Niederspannungsleitungen.
geeignet für Wand- oder Deckenmontage.
Doppelschloss am Deckel erhöht die Steifigkeit des Kanals und sorgt für eine stärkere Deckelfixierung Installation in Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
Installation in Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 2 m · Weitere technische Daten: Material: PVC - bleifrei
Selbstlöschend: ja, bis 30 s
Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
Flammwidrigkeit: 850 °C
Stoßfestigkeit: 0,5 J
Schutzgrad: IP 40
Brandklasse: A1-F

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2 m x 15 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
2 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
KOPOS
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal weiß, installationskanal, KOPOS, LH 15X10_P2, Kabelschacht, kabelkanal unterputz, Kabelabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.