Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 019263 Lüftungsgitter Handy-Kfz-Halterung 360° drehbar 55 - 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2491079-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     019263
EAN/GTIN:
     4045914192638
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
IWH 019263 Lüftungsgitter Handy-Kfz-Halterung 360° drehbar 55 - 85 mm

Handyhalter Klick für Lüftungsgitter

360° drehbar
Verstellbar von 55 - 85 mm

Der Smartphonhalter für die Lüftungsschlitze. Einfach zu bedienen, kann mit nur einer Hand zum Auf-oder Abnehmen bedient werden. Auszug für verschiedene Fahrzeugtypen & 360-Grad-Drehung. Es gibt zwei Sperrstufen. Stufe 1 um bei dickeren Schlitzen zu verriegeln, Stufe 2 um bei schmäleren Schlitzen zu verriegeln.

Ausstattung:
360° drehbar durch Kugelkopfkonstruktion
Kratzfest durch Silikoneinlagen
Es gibt zwei Sperrstufen. Stufe 1 um bei dickeren Schlitzen zu verriegeln, Stufe 2 um bei schmäleren Schlitzen zu verriegeln.

Technische Daten:
Befestigungsart (Auto): Lüftungsgitter · Befestigungsart (Handy): Haltebacken · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kfz-Halter-Besonderheiten: 360° drehbar · Passend für Breite (max.): 85 mm · Passend für Breite (min.): 55 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Breite:
55 - 85 mm
Marke:
IWH
Kfz-Halter-Besonderheiten:
360° drehbar
Befestigungsart (Auto):
Lüftungsgitter
Befestigungsart (Handy):
Haltebacken
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Passend für Breite (max.):
85 mm
Passend für Breite (min.):
55 mm
Produkt-Art:
Handy-Kfz-Halterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,78*
€ 11,63*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 11,64*
€ 3,50*
ab € 21,26*
€ 29,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.