Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kh-security Gürteltasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2489803-BP
Hersteller:
     kh-security
Herst.-Nr.:
     200152
EAN/GTIN:
     4036126010711
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Cordura Gürteltasche für Grip Lock

Passende Tasche zum Grip Lock
Schlaufe zur Befestigung am Gürtel
Geringes Gewicht von 30 g

Mit dieser praktischen Transport-Tasche aus Cordura haben Sie Ihr KH Grip Lock ALERT immer dabei!

Die Tasche ist aus robustem Cordura hergestellt und ausgestattet mit einer Schlaufe zur Befestigung am Gürtel. Die Passform ist ideal auf das KH Grip Lock ALERT angepasst und sorgt so dafür, dass die Wegfahrsperre mit Alarm einfach und sicher transportiert werden kann. Der Reißverschluss sorgt dafür, dass das Gerät nicht versehentlich herausfallen kann.
Dank des geringen Gewichts von nur rund 30 Gramm und der geringen Abmessungen fällt die Cordura-Tasche kaum auf.

Technische Daten:
Gewicht: 30 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Gürteltasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
kh-security
Gewicht:
30 g
Produkt-Art:
Gürteltasche
Weitere Suchbegriffe: Gürtelholster, Gürteltasche, gürtelholster, kh-security, 200152, Fahrradsicherung, Bikesicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 7,53*
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kh-security
370199
ab € 37,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.